BRADY LKX-RACK Kilitleme Kiti Tabela Rafı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme İstasyonu Rafı |
Renk | Siyah Sarı |
derinlik | 7.5 " |
Yükseklik | 14 " |
Bileşen Sayısı | 0 |
Dahil Edilen Asma Kilit Sayısı | 0 |
genişlik | 12 1 / 3 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.32 |
Gemi genişliği (cm) | 36.58 |
HS kodu | 7326200000 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-RAF | Siyah | 8.75 " | 14.5 " | 15.38 " | €52.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00