Brady Pbl4 | Basmalı Düğme Kilidi Gümüş 3/16 İnç Dia. | 3pdd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY PBL4 Düğme Kilidi Gümüş 3/16 İnç Çap | AD2GKE 3PDD9

BRADY PBL4 Düğme Kilidi Gümüş 3/16 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GKE Modeli: PBL4Çapraz Referans: 3PDD9
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
€151.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basma Düğmesi Kilidi
RenkGümüş
uyanIEC 20.5 mm
Yükseklik5 / 8 "
uzunluk1.75 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı2
Genel Ölçüler5/8 "Y x 1-3 / 4" U x 1-1 / 2 "G
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 16 "
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuyanYükseklikuzunlukMalzemeGenel ÖlçülerÜcret
BRADY PBL8 Düğme Kilidi 3/16 İnç Kelepçe Çapı | AD2GKF 3PDE1 PBL8Gümüş / TemizleIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Çelik / Akrilik1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€152.49
BRADY PBL2 Düğme Kilidi Gümüş 3/16 İnç Çap | AD2GKJ 3PDE4 PBL2GümüşNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Çelik3/4 "Y x 1-3 / 4" U x 1-1 / 2 "G€127.17
BRADY PBL6 Düğme Kilidi Şeffaf 3/16 İnç Çap | AD2GKK 3PDE5 PBL6TemizleNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akrilik1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€129.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY PBL4 Düğme Kilidi Gümüş 3/16 İnç Çap
€151.90 / Adet