Brady Pbl6 | Basmalı Düğme Kilidi Şeffaf 3/16 İnç Dia. | 3pde5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY PBL6 Düğme Kilidi Şeffaf 3/16 İnç Çap | AD2GKK 3PDE5

BRADY PBL6 Basmalı Düğme Kilidi Temizle 3/16 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GKK Modeli: PBL6Çapraz Referans: 3PDE5
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
€129.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basma Düğmesi Kilidi
RenkTemizle
uyanNEMA 30.5 mm
Yükseklik1.375 "
uzunluk2.25 "
MalzemeAkrilik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı2
Genel Ölçüler1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 16 "
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuyanYükseklikuzunlukMalzemeGenel ÖlçülerÜcret
BRADY PBL4 Düğme Kilidi Gümüş 3/16 İnç Çap | AD2GKE 3PDD9 PBL4GümüşIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Çelik5/8 "Y x 1-3 / 4" U x 1-1 / 2 "G€151.90
BRADY PBL8 Düğme Kilidi 3/16 İnç Kelepçe Çapı | AD2GKF 3PDE1 PBL8Gümüş / TemizleIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Çelik / Akrilik1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€152.49
BRADY PBL2 Düğme Kilidi Gümüş 3/16 İnç Çap | AD2GKJ 3PDE4 PBL2GümüşNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Çelik3/4 "Y x 1-3 / 4" U x 1-1 / 2 "G€127.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY PBL6 Basmalı Düğme Kilidi Temizle 3/16 İnç Çap
€129.31 / Adet