Brady Tht-17-423-1.5-sc | Tel İşaretleyici Polyester | 30dv32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY THT-17-423-1.5-SC Tel İşaretleyici Polyester | AH2VAW 30DV32

BRADY THT-17-423-1.5-SC Tel İşaretleyici Polyester

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2VAW Modeli: THT-17-423-1.5-SCÇapraz Referans: 30DV32

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€264.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel İşaretleyici
RenkBeyaz
MalzemePolyester

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)6.73
Gemi uzunluğu (cm)9.78
Gemi genişliği (cm)22.61
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkYükseklikgenişlikEtiket TipiRulo Başına EtiketKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY PWC-PK-36 Boş Yazma Üzerine 1 x 3 inç. /1 x 6 inç - 10'lu Paket | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Boş / YazmaBeyaz--Üzerine yaz-30 "Genişlikte 3 İşaret, 15" Genişlikte 6 İşaretKendinden Laminasyonlu Vinil B-292€83.86
BRADY SLF-1-33-PK Beyaz Üzerine Siyah Tel İşaretleyici 1 - 33 - 25'li Paket | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKArdışık NumaralandırılmışSiyah Beyaz--Kendinden Laminasyon-33Vinil Kumaş B-292€107.43
BRADY M71-2-717 Tel İşaretleyici Poliimid | AH2RQG 30DC39 M71-2-717-Beyaz-----Polyamid-
TEKLİF TALEBİ
BRADY M71-14-717 Tel İşaretleyici Poliimid | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-Beyaz-----Polyamid-
TEKLİF TALEBİ
BRADY THT-53-424-3 Tel İşaretleme Kağıdı | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-Beyaz-----kâğıt€93.38
BRADY THT-17-424-1.5-SC Tel İşaretleme Kağıdı | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-Beyaz-----kâğıt€93.07
BRADY THT-20-402-1.1 Tel İşaretleme Kağıdı | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-Beyaz-----kâğıt€103.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY THT-17-423-1.5-SC Tel İşaretleyici Polyester
€264.82 / Adet