Brady Pwc-pk-36 | 1 X 3 inç Üzerine Boş Yazma. /1 X 6 inç - Pk10 | 15y777 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY PWC-PK-36 Boş Yazma Üzerine 1 x 3 inç. /1 x 6 inç - 10'lu Paket | AA7HJN 15Y777

BRADY PWC-PK-36 Üzerine Boş Yazma 1 x 3in. /1x6in. - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7HJN Modeli: PWC-PK-36Çapraz Referans: 15Y777

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€83.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel İşaretleyici
Arka plan rengiBeyaz
RenkBeyaz
Etiket Yüksekliği3.00 "
Etiket TipiÜzerine yaz
Etiket Genişliği1. "(25.400 mm)
Marker Eklenti StiliKendinden Laminasyon
Kart Başına İşaretler30 "Genişlikte 3 İşaret, 15" Genişlikte 6 İşaret
MalzemeKendinden Laminasyonlu Vinil B-292
Etiket Sayısı45
Sıcaklık. menzil-40 Derece F - 158 Derece F
TipBoş / Yazma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkYükseklikgenişlikEtiket TipiRulo Başına EtiketKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY SLF-1-33-PK Beyaz Üzerine Siyah Tel İşaretleyici 1 - 33 - 25'li Paket | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKArdışık NumaralandırılmışSiyah Beyaz--Kendinden Laminasyon-33Vinil Kumaş B-292€107.43
BRADY M71-2-717 Tel İşaretleyici Poliimid | AH2RQG 30DC39 M71-2-717-Beyaz-----Polyamid-
TEKLİF TALEBİ
BRADY M71-14-717 Tel İşaretleyici Poliimid | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-Beyaz-----Polyamid-
TEKLİF TALEBİ
BRADY THT-53-424-3 Tel İşaretleme Kağıdı | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-Beyaz-----kâğıt€93.38
BRADY THT-17-424-1.5-SC Tel İşaretleme Kağıdı | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-Beyaz-----kâğıt€93.07
BRADY THT-20-402-1.1 Tel İşaretleme Kağıdı | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-Beyaz-----kâğıt€103.46
BRADY THT-19-402-3 Tel İşaretleme Kağıdı | AH2UZA 30DU87 THT-19-402-3-Beyaz-----kâğıt€108.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY PWC-PK-36 Üzerine Boş Yazma 1 x 3in. /1x6in. - 10'lu Paket
€83.86 / Adet