Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY THT-36-423-10 Etiket 1/2 İnç Genişlik Polyester Beyaz | AC3JPA 2TYT7

BRADY THT-36-423-10 Etiket 1/2 İnç Genişlik Polyester Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3JPA Modeli: THT-36-423-10Çapraz Referans: 2TYT7
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
€196.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+etiket
RenkBeyaz
Rulo Başına Etiket10,000
MalzemePolyester
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu1 AWG
Sıcaklık. menzil-70 Derece ila 110 Derece F
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)9.27
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMetal AlgılanabilirArka plan rengiRenkMin. Tel BoyutuSıcaklık. menzilgenişlikYükseklik+Ücret
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKYok hayır-Siyah0.023 "-40 Derece ila 267 Derece F2"0.094 "etiket€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKYok hayır-Siyah0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,162.10
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Yok hayır-Beyaz0.023 "-40 Derece ila 267 Derece F2"0.094 "etiket€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Yok hayır-Beyaz0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,162.10
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLYok hayır-Sarı0.023 "-40 Derece ila 267 Derece F2"0.094 "etiket€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLYok hayır-Sarı0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,162.10
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMJ21U284 B33-125-2-342Yok hayır-Beyaz0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,163.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY THT-36-423-10 Etiket 1/2 İnç Genişlik Polyester Beyaz
€196.25 / Adet