SQUARE D Qo-Epd Devre Kesici
stil | Model | Terminal bağlantısı | AC Voltaj Derecesi | Amper | genişlik | DC Gerilim Değerlendirmesi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO250EPD | Kutu Pabucu | 120 / 240 VAC | 50 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | €1,268.48 | |
B | QO350EPD | Kutu Pabucu | 120 / 240 VAC | 50 | 2.25 " | Oylanmamış | 4.3 " | 6 AWG | 12 AWG | €2,018.05 | |
C | QO320EPD | Kutu Pabucu | 240 VAC | 20 | 2.25 " | Oylanmamış | 4.24 " | 6 AWG | 12 AWG | €2,085.77 | |
D | QO120EPD | Vidalı kelepçe | 120 VAC | 20 | 0.75 " | Oylanmamış | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €805.61 | |
E | QO215EPD | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 15 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €1,224.44 | |
E | QO220EPD | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 20 | 1.5 " | Oylanmamış | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €1,330.72 | |
F | QO130EPD | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 30 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €733.96 | |
E | QO230EPD | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 30 | 1.5 " | Oylanmamış | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €1,263.70 | |
G | QO115EPD | Vidalı kelepçe | 120 VAC | 15 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €767.29 | |
H | QO225EPD | Vidalı kelepçe | 120 / 240 VAC | 25 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | €1,266.96 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kelepçe Sayaçları
- Çalışma Masası Dolapları
- Gladhand Aksesuarları
- Davlumbaz Filtreleri
- Tambur Silindirleri
- Donanım Malzemeleri
- El Aleti Kitleri
- fındık
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- vibratör
- AIR HANDLER Panel Hava Filtresi, İki Katlı Poli Halka
- PROTEAM Vakum Torbaları ve Filtreler
- ECONOLINE Patlama Kısıtlayıcı Kiti
- VOLLRATH Pot
- WOODHEAD 130012 Serisi Kordon Seti
- SHUR-LINE Ekonomik Fırçalar
- WATTS LF340 Serisi Otomatik Yeniden Oturma Sıcaklığı ve Basınç Tahliye Valfleri
- TRICO Pozitif Yer Değiştirme Sistemi Manifoldları
- ALLEGRO SAFETY AC Hava Yastığı, 12 İnç
- SMC VALVES Süzgeç