Briskheat Gdhcs15 | Tambur Isıtıcı 1200w 10a Ac 120v | 21ej44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRISKHEAT GDHCS15 Varil Isıtıcı 1200w 10a Ac 120v | AF7HYM 21EJ44

BRISKHEAT GDHCS15 Varil Isıtıcı 1200w 10a Ac 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HYM Modeli: GDHCS15Çapraz Referans: 21EJ44
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
€354.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IBC Tank Isıtıcıları
Amper AC10.0
Kontrol Aralığı50 Derece ila 450 Derece F
Davul Kapasitesi55 gal.
Davul Çapı.22-1 / 3 "
Yükseklik1 / 4 "
uzunluk70 "
Tarafından desteklenmektedirElektrik
Askı Genişliği3"
Gerilim120
Watt Yoğunluğu4.90W / metrekare içinde.
Watt1200
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8516808000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmper ACKontrol AralığıWatt YoğunluğuWattgenişlikDavul KapasitesiDavul Çapı.Ücret
BRISKHEAT GDHCS11 Varil Isıtıcı 700w 5.8a Ac 120v | AB6FZE 21EJ46 GDHCS111205.850 Derece ila 450 Derece F4.9W / metrekare içinde.7004"15 gal.14 "€274.13
BRISKHEAT GDPCS25 Varil Isıtıcı 300w 2.5a Ac 240v | AB6FZF 21EJ60 GPDCS252402.550 Derece ila 160 Derece F1.23W / metrekare içinde.3004"55 gal.22-1 / 3 "€339.75
BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc Isıtıcı 1440w 12a Ac 120v 0.15Kare Girişli | AB6FZG 21EJ66 TOTE481-ADJ1201250 Derece ila 160 Derece F0.15W / metrekare içinde.144048 "--€3,606.91
BRISKHEAT TOTE362-ADJ Ibc Isıtıcı 2880w 12a Ac 240v 0.2Kare Girişli | AB6FZH 21EJ67 TOTE362-ADJ2401250 Derece ila 160 Derece F0.2W / metrekare içinde.288036 "--€2,754.16
BRISKHEAT GDHCS13 Varil Isıtıcı 1000w 8.3a Ac 120v | AF7HYN 21EJ45 GDHCS131208.350 Derece ila 450 Derece F4.90W / metrekare içinde.10004"30 gal.18-3 / 5 "€312.66
BRISKHEAT GDHCS20 Varil Isıtıcı 550w 4.9a Ac 240v | AF7HYV 21EJ59 GDHCS202404.950 Derece ila 450 Derece F4.90W / metrekare içinde.5504"5 gal.11.125 "€251.50
BRISKHEAT TOTE361-ADJ Ibc Isıtıcı 1440w 12a Ac 120v 0.2w/ İnç Kare | AF7HYZ 21EJ64 TOTE361-ADJ12012.050 Derece ila 160 Derece F0.20W / metrekare içinde.1440---€2,754.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRISKHEAT GDHCS15 Varil Isıtıcı 1200w 10a Ac 120v
€354.49 / Adet