Briskheat Gdpcs25 | Tambur Isıtıcı 300w 2.5a Ac 240v | 21ej60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRISKHEAT GDPCS25 Varil Isıtıcı 300w 2.5a Ac 240v | AB6FZF 21EJ60

BRISKHEAT GDPCS25 Varil Isıtıcı 300w 2.5a Ac 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6FZF Modeli: GDPCS25Çapraz Referans: 21EJ60
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
€331.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IBC Tank Isıtıcıları
Amper AC2.5
Kontrol Aralığı50 Derece ila 160 Derece F
Davul Kapasitesi55 gal.
Davul Çapı.22-1 / 3 "
Yükseklik1 / 4 "
uzunluk70 "
Tarafından desteklenmektedirElektrik
Askı Genişliği3"
TipElektrik
Gerilim240
Watt Yoğunluğu1.23W / metrekare içinde.
Watt300
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ekranlar (Elektrikle Topraklanmış Yerleşik)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmper ACKontrol AralığıWatt YoğunluğuWattgenişlikDavul KapasitesiDavul Çapı.Ücret
BRISKHEAT GDHCS11 Varil Isıtıcı 700w 5.8a Ac 120v | AB6FZE 21EJ46 GDHCS111205.850 Derece ila 450 Derece F4.9W / metrekare içinde.7004"15 gal.14 "€270.99
BRISKHEAT TOTE481-ADJ Ibc Isıtıcı 1440w 12a Ac 120v 0.15Kare Girişli | AB6FZG 21EJ66 TOTE481-ADJ1201250 Derece ila 160 Derece F0.15W / metrekare içinde.144048 "--€3,606.91
BRISKHEAT TOTE362-ADJ Ibc Isıtıcı 2880w 12a Ac 240v 0.2Kare Girişli | AB6FZH 21EJ67 TOTE362-ADJ2401250 Derece ila 160 Derece F0.2W / metrekare içinde.288036 "--€2,754.16
BRISKHEAT GDHCS15 Varil Isıtıcı 1200w 10a Ac 120v | AF7HYM 21EJ44 GDHCS1512010.050 Derece ila 450 Derece F4.90W / metrekare içinde.12004"55 gal.22-1 / 3 "€351.62
BRISKHEAT GDHCS13 Varil Isıtıcı 1000w 8.3a Ac 120v | AF7HYN 21EJ45 GDHCS131208.350 Derece ila 450 Derece F4.90W / metrekare içinde.10004"30 gal.18-3 / 5 "€309.07
BRISKHEAT GDHCS20 Varil Isıtıcı 550w 4.9a Ac 240v | AF7HYV 21EJ59 GDHCS202404.950 Derece ila 450 Derece F4.90W / metrekare içinde.5504"5 gal.11.125 "€248.60
BRISKHEAT TOTE361-ADJ Ibc Isıtıcı 1440w 12a Ac 120v 0.2w/ İnç Kare | AF7HYZ 21EJ64 TOTE361-ADJ12012.050 Derece ila 160 Derece F0.20W / metrekare içinde.1440---€2,754.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRISKHEAT GDPCS25 Varil Isıtıcı 300w 2.5a Ac 240v
€331.46 / Adet