Bron 162 | Banyo Vantilatörü 70 Cfm | 4c538 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BROAN 162 Banyo Vantilatörü 70 Cfm | AD6WGP 4C538

BROAN NUTONE 162 Banyo Vantilatörü 70 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WGP Model: 162Çapraz Referans: 4C538
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
€139.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Banyo Vantilatörü
Amper2.5
CFM @ 0.100-In. SP70
DeşarjYatay
Kanal Dia.4"
Izgara Uzunluğu10-1 / 4 "
Izgara MalzemesiBeyaz Polimerik
Izgara Genişliği10-1 / 4 "
IsıtıcıEvet - 1 Ampul
Gövde Yüksekliği6.375 "
Konut Uzunluğu8.125 "
Gövde Malzemesi26 ga. Çelik
Muhafaza Genişliği8.375 "
Hz60
Montaj YeriTavan
nominal devir2500
Faz1
Gerektirir250W R40 Kızılötesi Lamba (250R40 / 10)
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft.3.5
Gerilim120V
Watt50

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.42
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu8414513000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Isı Watt (250)
  • Nem Algılama (Hayır)
  • Işıklı (Hayır)
  • Hareket Algılama (Hayır)
  • Gece Işığı (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza GenişliğiAmperCFM @ 0.100-In. SPHzMontaj YeriGerektirirGerilimWattÜcret
BROAN 673 Banyo Vantilatörü 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Tavan-120V--
TEKLİF TALEBİ
BROAN 688 Banyo Vantilatörü 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tavan veya duvar-120V-€35.71
BROAN 670 Banyo Vantilatörü 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tavan veya duvar-120V55-
TEKLİF TALEBİ
BROAN 671 Banyo Vantilatörü 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tavan veya duvar-120V-€85.08
BROAN 678 Banyo Vantilatörü 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Tavan100W Akkor Lamba (100A-120V)120V42.4€114.57
BROAN 164 Banyo Vantilatörü 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Tavan2 x 250W R40 Kızılötesi Lamba (250R40 / 10)120V45€181.16
BROAN 750 Banyo Vantilatörü 100 Cfm | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Tavan2CUX8 100W Akkor Lamba ve 7C7-130V Gece Lambası120V-€268.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BROAN NUTONE 162 Banyo Vantilatörü 70 Cfm
€139.68 / Adet