BROAN NUTONE 670 Banyo Vantilatörü 50 Cfm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Banyo Vantilatörü |
Amper | 0.8 |
CFM @ 0.100-In. SP | 50 |
Deşarj | Yatay |
Kanal Dia. | 3" |
Izgara Uzunluğu | 9" |
Izgara Malzemesi | Beyaz Polimerik |
Izgara Genişliği | 9-1 / 4 " |
Isıtıcı | Yok hayır |
Gövde Yüksekliği | 3.625 " |
Konut Uzunluğu | 7.25 " |
Gövde Malzemesi | 25 ga. Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 7.5 " |
Hz | 60 |
Montaj Yeri | Tavan veya duvar |
nominal devir | 1700 |
Faz | 1 |
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 3.5 |
Gerilim | 120V |
Watt | 55 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 11.18 |
HS kodu | 8414513000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Muhafaza Genişliği | Amper | CFM @ 0.100-In. SP | Hz | Montaj Yeri | Gerektirir | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 6.25 " | 1 | 60 | 60 | Tavan | - | 120V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
688 | 7.5 " | 0.9 | 50 | 60 | Tavan veya duvar | - | 120V | - | €35.71 | ||
671 | 7.5 " | 1.15 | 70 | 60 | Tavan veya duvar | - | 120V | - | €85.08 | ||
678 | 8" | 1.6 | 50 | 60 | Tavan | 100W Akkor Lamba (100A-120V) | 120V | 42.4 | €114.57 | ||
162 | 8.375 " | 2.5 | 70 | 60 | Tavan | 250W R40 Kızılötesi Lamba (250R40 / 10) | 120V | 50 | €139.68 | ||
164 | 8.375 " | 4.5 | 70 | 60 | Tavan | 2 x 250W R40 Kızılötesi Lamba (250R40 / 10) | 120V | 45 | €181.16 | ||
750 | 9" | 1.9 | 100 | 60 | Tavan | 2CUX8 100W Akkor Lamba ve 7C7-130V Gece Lambası | 120V | - | €268.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00