BROAN NUTONE 412401 Kaput Kanalsız 24 İnç Beyaz
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Range Hood |
Amper | 2.0 |
Renk | Beyaz |
derinlik | 17-1 / 2 " |
Yükseklik | 6" |
Hz | 60 |
Tip | Ekonomi, Aydınlatılmış |
Gerilim | 120 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.09 |
Gemi genişliği (cm) | 19.3 |
HS kodu | 8414600000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Renk | derinlik | Yükseklik | + | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403601 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Range Hood | Ekonomi, Aydınlatılmış | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
423601 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Range Hood | Ekonomi, Aydınlatılmış | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
403001 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Economy Aydınlatmalı Davlumbaz | Dikey Havalandırmalı, 2 Hız | 30 " | €148.77 | ||
413001 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Economy Aydınlatmalı Davlumbaz | Havalandırmasız, 2 Hız | 30 " | €139.13 | ||
423001 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Economy Aydınlatmalı Davlumbaz | Dikey Havalandırmalı, 2 Hız | 30 " | €144.17 | ||
423004 | 2.0 | Paslanmaz çelik | 17-1 / 2 " | 6" | Economy Aydınlatmalı Davlumbaz | Dikey Havalandırmalı, 2 Hız | 30 " | €213.68 | ||
BCSD130SS | 1.4 | Gümüş | 19.625 " | 6 | Range Hood | Dolap Altında | - | €350.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00