BROAN NUTONE 423004 Davlumbaz 30 In
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Economy Aydınlatmalı Davlumbaz |
Amper | 2.0 |
Renk | Paslanmaz çelik |
derinlik | 17-1 / 2 " |
Kanal Açma | 7 "Dia. |
Yükseklik | 6" |
Hz | 60 |
Tip | Dikey Havalandırmalı, 2 Hız |
Gerilim | 120 |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 49.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.57 |
Gemi genişliği (cm) | 18.8 |
HS kodu | 8414600000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Renk | derinlik | Yükseklik | + | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403601 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Range Hood | Ekonomi, Aydınlatılmış | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
423601 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Range Hood | Ekonomi, Aydınlatılmış | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
412401 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Range Hood | Ekonomi, Aydınlatılmış | 24 " | €138.10 | ||
403001 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Economy Aydınlatmalı Davlumbaz | Dikey Havalandırmalı, 2 Hız | 30 " | €148.77 | ||
413001 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Economy Aydınlatmalı Davlumbaz | Havalandırmasız, 2 Hız | 30 " | €139.13 | ||
423001 | 2.0 | Beyaz | 17-1 / 2 " | 6" | Economy Aydınlatmalı Davlumbaz | Dikey Havalandırmalı, 2 Hız | 30 " | €144.17 | ||
BCSD130SS | 1.4 | Gümüş | 19.625 " | 6 | Range Hood | Dolap Altında | - | €350.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00