BROAN NUTONE 413023 Kaput Kanalsız 30 İnç Siyah
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Range Hood |
Amper | 2.0 |
Renk | Siyah |
derinlik | 17-1 / 2 " |
Yükseklik | 6" |
Hz | 60 |
Tip | Ekonomi, Aydınlatılmış |
Gerilim | 120 |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8414600000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00