BROAN NUTONE 413002 Kaput Kanalsız 30 İnç Bisque
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Range Hood |
Amper | 2.0 |
Renk | sırsız porselen |
derinlik | 17-1 / 2 " |
Yükseklik | 6" |
Hz | 60 |
Tip | Ekonomi, Aydınlatılmış |
Gerilim | 120 |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 49.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 84.33 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8414600000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00