Broan 744led | Gömme Fan 0.10 Cfm 0.55a | 20jp19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BROAN 744LED Gömme Fan 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19

BROAN NUTONE 744LED Gömme Fan 0.10 Cfm 0.55a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6UGP Model: 744LEDÇapraz Referans: 20JP19
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
€420.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Fan
Amper0.55
CFM @ 0.100-In. SP70
DeşarjYatay veya Dikey
Kanal Dia.4"
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaENERGY STAR Anma
Izgara Uzunluğu7-3 / 8 "Dia.
Izgara MalzemesiPolimerik
Izgara Genişliği7-3 / 8 "Dia.
IsıtıcıYok hayır
Gövde Yüksekliği6.875 "
Konut Uzunluğu12.75 "
Gövde MalzemesiGalvanize çelik
Muhafaza Genişliği8.25 "
Hz60
Montaj YeriTavan
Faz1
Gerektirirkanal tesisatını
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft.1.5
Gerilim120V
Watt34.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.61
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)3.12
Gemi genişliği (cm)2.24
HS kodu8414513000

Ürün Detayı:

  • Nem Algılama (Hayır)
  • Işıklı (Evet)
  • Hareket Algılama (Hayır)
  • Gece Işığı (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattAmperDeşarjGövde YüksekliğiKonut UzunluğuGövde MalzemesiMuhafaza GenişliğiGerektirirÜcret
BROAN 744 Ankastre Banyo Fanı 70 Cfm | AD8MRN 4LA31 7441251.2Yatay6.75 "8.25 "26 ga. Galvanize çelik12.75 "75W Lamba R30 (75PAR30L / H / 10-120V)€251.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BROAN NUTONE 744LED Gömme Fan 0.10 Cfm 0.55a
€420.37 / Adet