Broan Hd80l | Vantilatörlü Banyo 80 Cfm | 5e834 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BROAN HD80L Fanlı Banyo 80 Cfm | AE3MDB 5E834

BROAN NUTONE HD80L Vantilatörlü Banyo 80 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3MDB Modeli: HD80LÇapraz Referans: 5E834
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
€168.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tavan Vantilatörü
CFM @ 0.000-In. SP93
CFM @ 0.100-In. SP84
CFM @ 0.250-In. SP65
CFM @ 0.375-In. SP47
Kanal Dia.4"
Tam Yük Amperi1.5
Izgara Uzunluğu10-5 / 8 inç
Izgara MalzemesiPolimerik
Izgara Genişliği11-1 / 8 inç
Gövde Yüksekliği5.75 "
Konut Uzunluğu8.25 "
Gövde MalzemesiGalvanize çelik
Muhafaza Genişliği8"
Hz60
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Motor MuhafazasıTamamen kapalı
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor Devri1380
Motor TipiGölgeli Kutup
Montaj konumuTavan
Faz1
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft.2.5
hız1
Hız Kontrol4C331 veya 6E897
TipHafif Ticari Görev
Gerilim120
Watt50
Tekerlek çapı5 7 / 16 "
Tekerlek MalzemesiPolimerik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)23.88
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)30.23
HS kodu8414513000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Izgara Rengi (Beyaz)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BROAN NUTONE HD80L Vantilatörlü Banyo 80 Cfm
€168.70 / Adet