BROAN NUTONE L500 Fan Tavan 520 Cfm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tavan Vantilatörü |
CFM @ 0.000-In. SP | 538 |
CFM @ 0.100-In. SP | 520 |
CFM @ 0.125-In. SP | 514 |
CFM @ 0.250-In. SP | 491 |
CFM @ 0.375-In. SP | 463 |
CFM @ 0.500-In. SP | 434 |
CFM @ 0.625-In. SP | 389 |
CFM @ 0.750-In. SP | 339 |
CFM @ 1.000-In. SP | 186 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 4.5 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 18.5 |
Kanal Dia. | 10 " |
Tam Yük Amperi | 2.20 |
Izgara Uzunluğu | 23-1 / 4 inç |
Izgara Malzemesi | Metal |
Izgara Genişliği | 14 In. |
Gövde Yüksekliği | 11.75 " |
Konut Uzunluğu | 21.5 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 12.25 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Açılış |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 810 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj konumu | Tavan veya duvar |
Faz | 1 |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 3.0 |
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 3.1 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 3.3 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 3.6 |
hız | 1 |
Hız Kontrol | 4C331 veya 6E897 |
Tip | İzoleli |
Gerilim | 120 VAC |
Watt | 232 |
Tekerlek çapı | 7 13 / 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Polimerik |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.59 |
Gemi genişliği (cm) | 64.01 |
HS kodu | 8414513000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Boşaltma Genişliği (In.) | Kanal Dia. | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100 | 12 | 136 | 115 | - | 6 çap | - | 6" | 1.10 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L150 | 94 | 181 | 161 | - | 6 çap | - | 6" | 1.3 | €308.74 | ||
L1500 | 1103 | 1578 | 1526 | 816 | 8 | 12 | 12 " | 5.00 | €1,153.40 | ||
L200 | 144 | 231 | 214 | 51 | 8 çap | - | 8" | 1.80 | €332.84 | ||
L250 | 201 | 272 | 261 | 99 | 8 çap | - | 8" | 2.1 | €347.72 | ||
L300 | 254 | 312 | 309 | 219 | 8 çap | - | 8" | 2.60 | €350.50 | ||
L400 | 182 | 480 | 442 | 33 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | €590.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00