Buchanan Wt51-1 | Tel Bağlayıcı Wingtwist Sarı - Pk100 | 6vg26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUCHANAN WT51-1 Tel Konnektör Wingtwist Sarı - 100'lü Paket | AF2MLJ 6VG26

BUCHANAN WT51-1 Tel Konnektör Wingtwist Sarı - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MLJ Modeli: WT51-1Çapraz Referans: 6VG26

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€16.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm
RenkSarı
Bağlayıcı TipiWT51
Yükseklik0.72 "
Maks. Voltaj600
Maks. Alan sayısı Tel KombinasyonuMin. 2 # 18 - Maks. 3 # 12
Min. Tel Kombinasyonu(2) 18 AWG
TipÇevirmeli
genişlik0.51 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Konturlu kanat, yerleşik anahtar görevi görür

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel türüRenkBağlayıcı TipiYükseklikuzunlukMaks. VoltajTipgenişlikÜcret
BUCHANAN BT2-1 Kablo Konektörü B-twist Bt2 Kırmızı - 100'lü Paket | AA2HDP 10K056 BT2-1Bakır - Katı ve BükülüKırmızıBT20.74 "1.32 "600B-Büküm0.48 "€29.61
BUCHANAN BT2-500JR Kablo Konnektörü B-twist Bt2 Kırmızı - 500'lü Paket | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRBakır - Katı ve BükülüKırmızıBT20.74 "1.32 "600B-Büküm0.48 "€98.71
BUCHANAN B1-250JR B-başlıklı Konnektör Sarı 22-10awg - 250'li Paket | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSağlam ve ÖrgülüSarıB10.47 "0.97 "600Çevirmeli0.49 "€70.04
BUCHANAN B2-350JR B-başlıklı Konnektör Kırmızı 22-8awg - 350'li Paket | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSağlam ve ÖrgülüKırmızıB20.56 "1.16 "600Çevirmeli-€130.83
BUCHANAN WT1-B Bükümlü Tel Konnektör Gri 22-14awg - 500'lü Paket | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSağlam ve ÖrgülüGriWT10.33 "0.58 "300Çevirmeli0.32 "€60.86
BUCHANAN WT2-B Bükümlü Tel Konnektör Mavi 22-14awg - 500'lü Paket | AE6YKB 5VYL6 WT2-BSağlam ve ÖrgülüMaviWT20.39 "0.7 "300Çevirmeli0.39 "€66.70
BUCHANAN WT3-B Bükümlü Tel Konnektör Turuncu 22-14awg - 500'lü Paket | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSağlam ve ÖrgülüPortakalWT30.44 "0.86 "600Çevirmeli0.44 "€67.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUCHANAN WT51-1 Tel Konnektör Wingtwist Sarı - 100'lü Paket
€16.39 / Adet