BUCHANAN Tel Bağlayıcı
stil | Model | Tel türü | Renk | Bağlayıcı Tipi | Yükseklik | uzunluk | Maks. Voltaj | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WT6-1 | - | Kırmızı | WT6 | 0.66 " | - | 600 | Tel bükücü | 0.62 " | €24.54 | |
B | WT3-1 | - | Portakal | WT3 | 0.44 " | - | 600 | Tel bükücü | 0.44 " | €13.66 | |
C | WT2-1 | - | Mavi | WT2 | 0.39 " | - | 300 | Tel bükücü | 0.39 " | €9.66 | |
D | B4-1 | - | Mavi gri | B4 | 1.49 " | - | 600 | B-Kapak | 0.76 " | €36.63 | |
E | WGR-1 | - | Yeşil | WGR | 1.15 " | - | 600 VAC | Çevirmeli | 0.57 " | €17.02 | |
F | B1-1 | - | Sarı | B1 | 0.98 " | - | 600 | B-Kapak | 0.49 " | €28.85 | |
G | WT51-1 | - | Sarı | WT51 | 0.72 " | - | 600 | Çevirmeli | 0.51 " | €16.76 | |
H | B2-1 | - | Kırmızı | B2 | 1.16 " | - | 600 | B-Kapak | 0.56 " | €40.37 | |
I | WT4-1 | - | Sarı | WT4 | 0.55 " | - | 600 | Tel bükücü | 0.52 " | €16.29 | |
J | WT1-1 | - | Gri | WT1 | 0.33 " | - | 300 | Tel bükücü | 0.32 " | €9.84 | |
K | WT54-1 | - | Mavi | WT54 | 1.55 " | - | 600 | Çevirmeli | 0.79 " | €36.41 | |
L | WT52-1 | - | Kırmızı | WT52 | 0.91 " | - | 600 | Çevirmeli | 0.63 " | €22.22 | |
M | BT2-1 | Bakır - Katı ve Bükülü | Kırmızı | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | B-Büküm | 0.48 " | €30.42 | |
M | BT2-500JR | Bakır - Katı ve Bükülü | Kırmızı | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | B-Büküm | 0.48 " | €105.53 | |
A | WT6-B | Sağlam ve Örgülü | Kırmızı | WT6 | 0.66 " | 1.062 " | 600 | Çevirmeli | - | €50.96 | |
N | WT41-1 | Sağlam ve Örgülü | bronzlaşmak | WT41 | 0.73 " | 1.13 " | 600 | Çevirmeli | - | €24.68 | |
C | WT2-B | Sağlam ve Örgülü | Mavi | WT2 | 0.39 " | 0.7 " | 300 | Çevirmeli | 0.39 " | €68.38 | |
I | WT4-B | Sağlam ve Örgülü | Sarı | WT4 | 0.55 " | 0.95 " | 600 | Çevirmeli | 0.52 " | €73.59 | |
H | B2-350JR | Sağlam ve Örgülü | Kırmızı | B2 | 0.56 " | 1.16 " | 600 | Çevirmeli | - | €123.66 | |
F | B1-250JR | Sağlam ve Örgülü | Sarı | B1 | 0.47 " | 0.97 " | 600 | Çevirmeli | 0.49 " | €71.18 | |
G | WT51-B | Sağlam ve Örgülü | Sarı | WT51 | 0.72 " | 1.03 " | 600 | Çevirmeli | 0.51 " | €90.80 | |
B | WT3-B | Sağlam ve Örgülü | Portakal | WT3 | 0.44 " | 0.86 " | 600 | Çevirmeli | 0.44 " | €68.11 | |
L | WT52-B | Sağlam ve Örgülü | Kırmızı | WT52 | 0.91 " | 1.25 " | 600 | Çevirmeli | 0.63 " | €89.81 | |
J | WT1-B | Sağlam ve Örgülü | Gri | WT1 | 0.33 " | 0.58 " | 300 | Çevirmeli | 0.32 " | €64.00 | |
N | WT41-B | Sağlam ve Örgülü | bronzlaşmak | WT41 | 0.73 " | 1.13 " | 600 | Çevirmeli | 0.52 " | €80.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dev Hazne Kutuları
- Araç Standları
- Metrik Montaj Donanımı
- Hidrolik Vinç Krikoları
- Tehlikeli Konum Güvenliği ve Bağlantı Kesme Anahtarları
- Klimalar
- El Arabaları
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Kutular
- Şantiye Aydınlatması
- 3M Naylon Örgü Kumaş Kaymaz Bant, Sürekli Rulo Üzerine Dikmek
- BUSSMANN ODNH Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- WATTS Düz Vanalar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/4-20 Un
- SPEARS VALVES Küresel Vana PVC Ek Uç Bağlantı Setleri SR Dişli Uçlar, FKM
- SCOTSMAN hava Filtreleri
- REMCO 40 İnç Ultra Hijyen Kulplar
- ENERPAC WSL Serisi Kasetler
- BUSSMANN CUBE Sigorta Kompakt Devre Sigortalı Bağlantı Kesiciler, 90A Maks.
- BOSTON GEAR 16 Enine Çap Hatveli Sağ Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler