Buildpro T832608 | Soket Omuzlu Vida Seti 2 In | 30d302 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUILDPRO T832608 Soket Omuz Vida Seti 2'li | AC4KLT 30D302

BUILDPRO T832608 Soket Omuz Vida Seti 2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4KLT Model: T832608Çapraz Referans: 30D302
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
€10.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Omuzlu Vida Seti
derinlik7 / 8 "
Çap7/8 "Omuz
Yükseklik2"
Konu Boyutu1 / 2-13
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikÜcret
BUILDPRO T831607 Soket Omuz Vida Seti 1.9 In | AC4KLN 30D297 T8316073/4 "Omuz1.9 "€9.42
BUILDPRO T831608 Soket Omuzlu Vida Seti 2'li | AC4KLP 30D298 T8316087/8 "Omuz2"€10.74
BUILDPRO T831610 Soket Omuz Vida Seti 2.15 In | AC4KLQ 30D299 T8316101 "Omuz2.15 "€10.74
BUILDPRO T832607 Soket Omuz Vida Seti 1.9 In | AC4KLR 30D301 T8326073/4 "Omuz1.9 "€10.12
BUILDPRO T832610 Soket Omuz Vida Seti 2.15 In | AC4KLU 30D303 T8326101 "Omuz2.15 "€10.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUILDPRO T832608 Soket Omuz Vida Seti 2 In
€10.88 / Adet