BUILDPRO T831608 Soket Omuz Vida Seti 2 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket Omuzlu Vida Seti |
derinlik | 7 / 8 " |
Çap | 7/8 "Omuz |
Yükseklik | 2" |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
genişlik | 7 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8466100175 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00