BULLARD EDP16TE Ortam Hava Pompası 5 Psi
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ortam Hava Pompası |
Amper | 10.2 AC |
CFM | 10 |
Bareller | 1/2 "Endüstriyel Kavşak |
HP | 3/4 |
Basınç | 5 psi |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 50.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8414801690 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Bareller | HP | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDP10 | 16, FS 8 | 1/2 "Hansen | 1.5 | 115 / 208 - 230 | €2,333.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00