BULLARD US6RD Yangın Bareti Kırmızı Fiberglas
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yangın Kaskı |
Çene kayışı | Nomex (R) Hızlı Yayın ve Postacı Slayt |
Renk | Kırmızı |
Şapka Boyutuna Uygun | 6-1 / 2 - 8 " |
Kabuk malzemesi | Fiberglas |
beden | 6 1 / 2 - 8 arasında |
stil | Geleneksel Parlaklık |
süspansiyon | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.44 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 6506103075 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Şapka Boyutuna Uygun | Kabuk malzemesi | stil | süspansiyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM6WH | Beyaz | 6-1 / 2 - 8 " | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €531.46 | ||
UM6WHGIZ2 | Beyaz | 6-1 / 2 - 8 " | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €536.05 | ||
UM6WHBRK2 | Beyaz | 6-1 / 2 - 8 " | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €682.47 | ||
UM6RD | Kırmızı | 6-1 / 2 - 8 " | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €531.46 | ||
UM6RDGIZ2 | Kırmızı | 6-1 / 2 - 8 " | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €536.05 | ||
UM6RDBRK2 | Kırmızı | 6-1 / 2 - 8 " | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €682.47 | ||
UM6YL | Sarı | 6-1 / 2 - 8 " | Fiberglas | Geleneksel Mat | 6 Noktalı Sure-Lock (R) Cırcır | €531.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00