BULLDOG 1907541142 Kare Kriko, 8000 Lbs.
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fragman Square Jack |
Ayar Aralığı | 28.5 |
baz | Disk Ayak |
İnşaat | Çelik |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Handle | yan rüzgar |
Kaldırma Aralığı | 22-45/64 to 51-13/64" |
Kaldırma Kapasitesi | 5000 lb |
Yükleme kapasitesi | 5000 lb |
montaj konsollar | Doğrudan Kaynaklı Montaj İçin Ağır Ölçü 2 1/2 "Kare Boru |
Toplam yükseklik | 25.593 |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 25.1 " |
Statik Yük Kapasitesi | 8000 lb |
Tip | Yan Rüzgar |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.89 |
Gemi genişliği (cm) | 18.29 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00