Bulldog Ja214s1141 | Römork Krikosu, 2000 Lbs. | 5w025 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BULLDOG JA214S1141 Römork Krikosu, 2000 Lbs. | AE6YUX 5W025

BULLDOG JA214S1141 Römork Kriko, 2000 Lbs.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6YUX Modeli: JA214S1141Çapraz Referans: 5W025
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
€100.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fragman Jack
Ayar Aralığı13
İnşaatÇelik
BitişÇinko kaplamalı
HandleYan Rüzgar Kolu
Kaldırma Aralığı8-13/32 to 23-13/32"
Kaldırma Kapasitesi2000 lb
Yükleme kapasitesi2000 lb
Toplam yükseklik23 13 / 32 "
Geri Çekilmiş Uzunluk8.6 "
Statik Yük Kapasitesi3000 Lb.
TipEndüstriyel / Tarım

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.97
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)62.48
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dişli Hareketi (13 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGeri Çekilmiş UzunlukAyar AralığıBitişStatik Yük KapasitesiTipHandleKaldırma AralığıKaldırma KapasitesiÜcret
BULLDOG 1584521142 Römork Krikosu, Üstten Rüzgar, 2000 Lbs. Kapasite | AC4GGQ 2ZPR3 158452114214.5 "15 "Boyalı2000 lbStandart Yuvarlak Üst Rüzgar KaynaklıRüzgar15 "2000 lb€123.99
BULLDOG 15110142 Römork Krikosu, Kaynaklı, 2000 Lbs. | AE4QMP 5MGR2 1511014211 "------2000 lb€128.57
BULLDOG 19070442 Römork Krikosu, Üstten Rüzgar, 8000 Lbs. Kapasite | AE4QMR 5MGR4 1907044225.5 "28.5Çinko Kaplama (İç Tüp, Damla Ayak)8000 lbTopwind Fragman JackRüzgar15 "5000 lb€193.00
BULLDOG 50023142 Römork Kriko 5/8 İnç Pimli Zincir Kiti | AE4QMT 5MGR5 50023142--------€10.70
BULLDOG JA514T1142 Römork Krikosu, 5000 Lbs. | AE6YUY 5W026 JA514T114210.3 "15 "Çinko kaplamalı5000 Lbs.Endüstriyel / TarımEn Rüzgar10-51/64 to 25-51/64"5000 lb€101.95
BULLDOG 1514011142 Römork Krikosu, 2000 Lbs. | AE6YUZ 5W027 151401114211 "10çinko3000 Lb.Endüstriyel / TarımEn Rüzgar11 ila 21 "2000 lb€100.33
BULLDOG 1781511142 Römork Krikosu, 5000 lbs. | AE6YVA 5W028 178151114214.5 "15 "çinko5000 Lbs.Endüstriyel / TarımEn Rüzgar15-15/32 to 30-51/64"5000 lb€135.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BULLDOG JA214S1141 Römork Kriko, 2000 Lbs.
€100.47 / Adet