BULLDOG JA514T1142 Römork Krikosu, 5000 Lbs.
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fragman Jack |
Ayar Aralığı | 15 " |
İnşaat | Çelik |
Çap | 2" |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Handle | En Rüzgar |
baş | Rüzgar |
Kaldırma Aralığı | 10-51/64 to 25-51/64" |
Kaldırma Kapasitesi | 5000 lb |
Yükleme kapasitesi | 5000 lb |
montaj konsollar | A-çerçeve |
Toplam yükseklik | 21.5 " |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 10.3 " |
Statik Yük Kapasitesi | 5000 Lbs. |
Tip | Endüstriyel / Tarım |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 62.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.26 |
Gemi genişliği (cm) | 16.26 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Geri Çekilmiş Uzunluk | Ayar Aralığı | Bitiş | Statik Yük Kapasitesi | Tip | Handle | Kaldırma Aralığı | Kaldırma Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584521142 | 14.5 " | 15 " | Boyalı | 2000 lb | Standart Yuvarlak Üst Rüzgar Kaynaklı | Rüzgar | 15 " | 2000 lb | €123.99 | ||
15110142 | 11 " | - | - | - | - | - | - | 2000 lb | €128.57 | ||
19070442 | 25.5 " | 28.5 | Çinko Kaplama (İç Tüp, Damla Ayak) | 8000 lb | Topwind Fragman Jack | Rüzgar | 15 " | 5000 lb | €193.00 | ||
50023142 | - | - | - | - | - | - | - | - | €10.70 | ||
JA214S1141 | 8.6 " | 13 | Çinko kaplamalı | 3000 Lb. | Endüstriyel / Tarım | Yan Rüzgar Kolu | 8-13/32 to 23-13/32" | 2000 lb | €100.47 | ||
1514011142 | 11 " | 10 | çinko | 3000 Lb. | Endüstriyel / Tarım | En Rüzgar | 11 ila 21 " | 2000 lb | €100.33 | ||
1781511142 | 14.5 " | 15 " | çinko | 5000 Lbs. | Endüstriyel / Tarım | En Rüzgar | 15-15/32 to 30-51/64" | 5000 lb | €135.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00