Bunting Bearings B932c012018-13 | 22pr24 Özlü Çubuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUNTING RULMANLAR B932C012018-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1-1/2 x 2-1/4 x 13 İnç | AG9WGM 22PR24

BUNTING BEARINGS B932C012018-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1-1 / 2 x 2-1 / 4 x 13 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WGM Modeli: B932C012018-13Çapraz Referans: 22PR24

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€223.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Özlü Çubuk
alaşım TipiKurşunlu Kalay
Dia İçinde.1.5 "
uzunluk13 "
MalzemeBronz
Maks. Alan sayısı Pv75,000
Dış Çap.2.25 "
Sıcaklık. menzil-450 Derece ila 500 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.68
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)5.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Son derece dayanıklı C93200 sürekli döküm bronz çubukların mükemmel performans sağladığı bilinmektedir. Bu bronz çubuklar, gözeneksiz yüksek yoğunluklu tanecik yapısı sağlamak ve takım aşınmasını azaltmak için sürekli döküm işlemi kullanılarak üretilir. Orta dereceli yük taşıma uygulamaları için idealdirler ve iyi sürtünme önleyici özelliklere sahiptirler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Ücret
BUNTING RULMANLAR B932C004008-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1/2 x 1 x 13 İnç | AG9WGC 22PR15 B932C004008-131 / 2 "1"€66.73
BUNTING RULMANLAR B932C006010-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 3/4 x 1-1/4 x 13 İnç | AG9WGD 22PR16 B932C006010-133 / 4 "1.25 "€88.03
BUNTING RULMANLAR B932C008012-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 1-1/2 x 13 İnç | AG9WGE 22PR17 B932C008012-131"1.5 "€107.15
BUNTING RULMANLAR B932C008014-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 1-3/4 x 13 İnç | AG9WGF 22PR18 B932C008014-131"1.75 "€166.60
BUNTING RULMANLAR B932C008016-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 2 x 13 İnç | AG9WGG 22PR19 B932C008016-131"2"€233.68
BUNTING RULMANLAR B932C008020-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 2-1/2 x 13 İnç | AG9WGH 22PR20 B932C008020-131"2.5 "€394.77
BUNTING RULMANLAR B932C008024-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 3 x 13 İnç | AG9WGJ 22PR21 B932C008024-131"3"€608.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUNTING BEARINGS B932C012018-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1-1 / 2 x 2-1 / 4 x 13 İnç
€223.82 / Adet