BUNTING BEARINGS B932S000011-13 Katı Döküm Çubuk, Boyut 1-3 / 8 x 13 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katı Çubuk |
alaşım Tipi | Kurşunlu Kalay |
uzunluk | 13 " |
Malzeme | Bronz |
Maks. Alan sayısı Pv | 75,000 |
Dış Çap. | 1.375 " |
Sıcaklık. menzil | -450 Derece ila 500 Derece F |
Kalınlık | 1.375 " |
UPC | 717905055713 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 3.49 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | alaşım Tipi | Malzeme | Maks. Alan sayısı Pv | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000003-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 3 / 8 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000004-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 1 / 2 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000005-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 5 / 8 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000006-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 3 / 4 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000007-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 7 / 8 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 7 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000008-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 1" | -450 Derece ila 500 Derece F | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000009-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 1.125 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 1.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00