Bunting Bearings B954c012018-13 | 22pr64 Özlü Çubuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUNTING RULMANLAR B954C012018-13 Özlü Çubuk Alüminyum Bronz Bitmemiş Dış Çap 2-1/4 İnç | AG9WJE 22PR64

BUNTING BEARINGS B954C012018-13 Özlü Çubuk Alüminyum Bronz Bitmemiş Dış Çap 2-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WJE Modeli: B954C012018-13Çapraz Referans: 22PR64
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
€221.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Özlü Çubuk
alaşım TipiAlüminyum Yeşil Alaşım
Dia İçinde.1.5 "
uzunluk13 "
MalzemeAlüminyum Bronz
Maks. Alan sayısı Pv125,000
Dış Çap.2.25 "
Sıcaklık. menzil-450 Derece ila 750 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.23
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)5.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Ücret
BUNTING RULMANLAR B954C006010-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 3/4 x 1-1/4 x 13 İnç, Bronz | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "€92.87
BUNTING RULMANLAR B954C008012-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 1-1/2 x 13 İnç, Bronz | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "€113.90
BUNTING RULMANLAR B954C008014-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 1-3/4 x 13 İnç, Bronz | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "€172.52
BUNTING RULMANLAR B954C008016-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 2 x 13 İnç, Bronz | AG9NEDEN 22PR58 B954C008016-131"2"€233.98
BUNTING RULMANLAR B954C008020-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 2-1/2 x 13 İnç, Bronz | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "€403.20
BUNTING RULMANLAR B954C008024-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1 x 3 x 13 İnç, Bronz | AG9WJA 22PR60 B954C008024-131"3"€592.41
BUNTING RULMANLAR B954C010014-13 Özlü Döküm Çubuk, Boyut 1-1/4 x 1-3/4 x 13 İnç, Bronz | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "€131.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUNTING BEARINGS B954C012018-13 Özlü Çubuk Alüminyum Bronz Bitmemiş Dış Çap 2-1/4 İnç
€221.46 / Adet