BUNTING BEARINGS B954S000008-13 Katı Döküm Çubuk, Boyut 1 x 13 İnç, Bronz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katı Çubuk |
alaşım Tipi | Alüminyum Yeşil Alaşım |
uzunluk | 13 " |
Malzeme | Alüminyum Bronz |
Maks. Alan sayısı Pv | 125,000 |
Dış Çap. | 1" |
Sıcaklık. menzil | -450 Derece ila 750 Derece F |
Kalınlık | 1" |
UPC | 717905008634 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | alaşım Tipi | Malzeme | Maks. Alan sayısı Pv | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000003-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 3 / 8 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000004-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 1 / 2 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000005-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 5 / 8 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000006-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 3 / 4 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000007-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 7 / 8 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 7 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000008-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 1" | -450 Derece ila 500 Derece F | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
B932S000009-13 | Kurşunlu Kalay | Bronz | 75,000 | 1.125 " | -450 Derece ila 500 Derece F | 1.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00