Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUNTING RULMANLAR EBCB121610 Kovanlı Rulman, 3/4 İnç İç Çap, 1 İnç Dış Çap, 1 1/4 İnç Uzunluk, Bronz | CJ3LGP 49YT79

BUNTING BEARINGS EBCB121610 Kovanlı Rulman, 3/4 İnç İç Çap, 1 İnç Dış Çap, 1 1/4 İnç Uzunluk, Bronz

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ3LGP Modeli: EBCB121610Çapraz Referans: 49YT79

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€8.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol yatağı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı PvDış Çap.Sıcaklık. menzilÜcret
BUNTING RULMANLAR TMCB101408 Kovanlı Rulman İç Çapı 5/8 İnç Uzunluk 1 In | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 Derece ila +550 Derece€11.10
BUNTING RULMANLAR TMCB141616 Kovanlı Rulman İç Çapı 7/8 İnç Uzunluk 2 In | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0001"-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ
BUNTING RULMANLAR TMCB202408 Kovanlı Rulman İç Çapı 1-1/4 İnç Uzunluk 1 In | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0001.5 "-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ
BUNTING RULMANLAR TMCB364032 Kovanlı Rulman İç Çapı 2-1/4 İnç Uzunluk 4 In | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0002.5 "-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ
BUNTING RULMANLAR TMCB404824 Kovanlı Rulman İç Çapı 2-1/2 İnç Uzunluk 3 In | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0003"-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ
BUNTING RULMANLAR TMCB566432 Kovanlı Rulman İç Çapı 3-1/2 İnç Uzunluk 4 In | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0004"-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ
BUNTING RULMANLAR TMCB647232 Kovanlı Rulman İç Çapı 4 İnç Uzunluk 4 İnç | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 Dökme Bronz, ToughMet 3275,0004.5 "-250 Derece ila +550 Derece-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUNTING BEARINGS EBCB121610 Kovanlı Rulman, 3/4 İnç İç Çap, 1 İnç Dış Çap, 1 1/4 İnç Uzunluk, Bronz
€8.93 / Adet