Burndy 1pbs500 | Uv Dereceli Çoklu Musluk Konektörü 6awg | 22c280 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY 1PBS500 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konektörü 6awg | AB6RGV 22C280

BURNDY 1PBS500 Uv Dereceli Çoklu Tap Konnektör 6awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RGV Modeli: 1PBS500Çapraz Referans: 22C280

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€104.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+UV Dereceli Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPlastosil kaplı Alüminyum gövde
Bağlayıcı TipiÇift Taraflı Giriş, T
Kafa tarzıoluklu
Yalıtım malzemesiplastisol
uzunluk5"
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu500 kcmil
Min. İletken Boyutu6 AWG
Vida malzemesiKalay Kaplı Çelik
Damızlık Boyutu1 / 2 "
TipSıralı 2 Bağlantı Noktası
genişlik2.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık Boyutugövde MalzemesiBağlayıcı TipiTipgenişlikKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuÜcret
BURNDY 1PL42 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Plastisol Kaplı Alüminyum gövdeTek Taraflı Giriş, L2 Port, Tek Taraflı Giriş, L1.16 "Büyü1.25 "4 AWG€27.54
BURNDY 1PL2/02 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Plastisol Kaplı Alüminyum gövdeTek Taraflı Giriş, L2 Port, Tek Taraflı Giriş, L1.4 "Büyü1.52 "2 / 0 AWG€42.08
BURNDY 1PL43 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Plastisol Kaplı Alüminyum gövdeTek Taraflı Giriş, L3 Port, Tek Taraflı Giriş, L1.25 "Büyü1.51 "4 AWG€43.48
BURNDY 1PLD2/02 Uv Dereceli Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Plastisol Kaplı Alüminyum gövdeÇift Taraflı Giriş, T2 Port, Çift Taraflı Giriş, T1.52 "Büyü1.56 "2 / 0 AWG€66.20
BURNDY 1PBS250 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konektörü 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Plastosil kaplı Alüminyum gövdeÇift Taraflı Giriş, TSıralı 2 Bağlantı Noktası2.1 "oluklu4.01 "250 kcmil€65.61
BURNDY 1PBS1/0 Uv Dereceli Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Plastosil kaplı Alüminyum gövdeÇift Taraflı Giriş, TSıralı 2 Bağlantı Noktası1.38 "oluklu2.91 "1 / 0 AWG€47.01
BURNDY 1PL2502 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 10awg | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Plastisol Kaplı Alüminyum gövdeTek Taraflı Giriş, L2 Port, Tek Taraflı Giriş, L2.07 "Büyü2.13 "250 kcmil€76.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY 1PBS500 Uv Dereceli Çoklu Tap Konnektör 6awg
€104.24 / Adet