BURNDY UV Korumalı Çoklu Bağlantı Konnektörleri
stil | Model | Damızlık Boyutu | gövde Malzemesi | Bağlayıcı Tipi | Tip | genişlik | Kafa tarzı | uzunluk | Maks. Alan sayısı İletken Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1PBS500 | 1 / 2 " | Plastosil kaplı Alüminyum gövde | Çift Taraflı Giriş, T | Sıralı 2 Bağlantı Noktası | 2.62 " | oluklu | 5" | 500 kcmil | €99.72 | |
B | 1PL42 | 1 / 8 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Tek Taraflı Giriş, L | 2 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 1.16 " | Büyü | 1.25 " | 4 AWG | €26.68 | |
C | 1PL44 | 1 / 8 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Tek Taraflı Giriş, L | 4 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 1.25 " | Büyü | 1.95 " | 4 AWG | €47.78 | |
D | 1PL43 | 1 / 8 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Tek Taraflı Giriş, L | 3 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 1.25 " | Büyü | 1.51 " | 4 AWG | €41.08 | |
E | 1PLD2 / 02 | 3 / 8 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Çift Taraflı Giriş, T | 2 Port, Çift Taraflı Giriş, T | 1.52 " | Büyü | 1.56 " | 2 / 0 AWG | €66.20 | |
F | 1PL2 / 02 | 3 / 16 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Tek Taraflı Giriş, L | 2 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 1.4 " | Büyü | 1.52 " | 2 / 0 AWG | €38.77 | |
G | 1PBS2 | 3 / 16 " | Plastosil kaplı Alüminyum gövde | Çift Taraflı Giriş, T | Sıralı 2 Bağlantı Noktası | 1.22 " | oluklu | 2.38 " | 2 AWG | €35.87 | |
H | 1PLD2502 | 3 / 16 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Çift Taraflı Giriş, T | 2 Port, Çift Taraflı Giriş, T | 2.13 " | Büyü | 2.64 " | 250 kcmil | €76.37 | |
I | 1PL2 / 03 | 3 / 16 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Tek Taraflı Giriş, L | 3 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 1.38 " | Büyü | 2.19 " | 2 / 0 AWG | €61.96 | |
J | 1PLD6002 | 5 / 16 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Çift Taraflı Giriş, T | 2 Port, Çift Taraflı Giriş, T | 2.75 " | Büyü | 3" | 600 kcmil | €126.26 | |
K | 1PL2502 | 5 / 16 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Tek Taraflı Giriş, L | 2 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 2.07 " | Büyü | 2.13 " | 250 kcmil | €73.50 | |
L | 1PLD2 / 03 | 5 / 16 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Çift Taraflı Giriş, T | 3 Port, Çift Taraflı Giriş, T | 1.56 " | Büyü | 2.19 " | 2 / 0 AWG | €64.54 | |
M | 1PBS1 / 0 | 5 / 16 " | Plastosil kaplı Alüminyum gövde | Çift Taraflı Giriş, T | Sıralı 2 Bağlantı Noktası | 1.38 " | oluklu | 2.91 " | 1 / 0 AWG | €42.71 | |
N | 1PBS350 | 5 / 16 " | Plastosil kaplı Alüminyum gövde | Çift Taraflı Giriş, T | Sıralı 2 Bağlantı Noktası | 2.35 " | Büyü | 4.63 " | 350 kcmil | €71.47 | |
O | 1PL2503 | 5 / 16 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Tek Taraflı Giriş, L | 3 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 2.13 " | Büyü | 2.97 " | 250 kcmil | €66.54 | |
P | 1PBS250 | 5 / 16 " | Plastosil kaplı Alüminyum gövde | Çift Taraflı Giriş, T | Sıralı 2 Bağlantı Noktası | 2.1 " | oluklu | 4.01 " | 250 kcmil | €65.61 | |
Q | 1PLD2 / 04 | 5 / 16 " | Plastisol Kaplı Alüminyum gövde | Çift Taraflı Giriş, T | 4 Port, Çift Taraflı Giriş, T | 1.56 " | Büyü | 2.86 " | 2 / 0 AWG | €67.87 |
UV Dereceli Çoklu Tap Konnektörler
Burndy yalıtımlı multitap konektörler, çeşitli boyut ve malzemelerdeki kabloları bağlamak için tasarlanmıştır. Akım iletmek için alüminyumdan yapılmıştır ve yalıtım ve akım kaçağı önleme için UV'ye dayanıklı plastisol ile kaplanmıştır. Bu Burndy konektörleri, telleri yerinde tutmak için alüminyum ayar vidaları ve kirlenmeyi önlemek için uç kapakları ile donatılmıştır. 2, 3 ve 4 port konfigürasyonlarında mevcutturlar.
Raptor Supplies ayrıca geniş bir Burndy yelpazesi sunar istifleme adaptörü mekanik konektörleri kalay kaplı çelik ve alüminyum vida çeşitlerinde.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Menhol Koruma Rayları
- Fotoelektrik Sensör Reflektörleri
- Silindirik Titreşim İzolatörleri
- Boru Destekleri
- Paslanmaz Çelik Izgara
- hava Filtreleri
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- İşaretler
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- PARKER Redüktör Burç, 316 Paslanmaz Çelik
- WHEATON Tabanca Kolları
- B & P MANUFACTURING Reçel Kuruyemiş
- KOHLER Yerçekimi Beslemeli, Tek Yıkama
- SUPER-STRUT Derinlik Ayarlayıcı
- COOPER B-LINE Işık Fikstürü T Bar Bağlantı Elemanları
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Bağlantı Rakorları, FKM
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, ES70M, Elastomerik Kaplinler
- GROVE GEAR GRG Serisi, HMQ-H1 Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri