BURNDY 1PLD2504 UV Dereceli Çoklu Tap Konnektör, 10 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | UV Dereceli Çoklu Musluk Bağlantısı |
Kurulum Torku | 275 Lbs-İnç |
Port Sayısı | 4 |
Uzunluk | 3.91 " |
Vida Boyutu | 5 / 8 " |
genişlik | 32.67 " |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Bağlayıcı Tipi | Yükseklik | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Damızlık Boyutu | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PLD2503 | - | Çift Taraflı Giriş, T | - | Kalay Kaplı Çelik | - | 3 / 8 " | 3 Port, Çift Taraflı Giriş, T | 2.64 " | €90.76 | ||
1PL6002 | - | Tek Taraflı Giriş, L | - | Alüminyum | - | 1 / 8 " | 2 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 2.72 " | €109.94 | ||
1PL3502 | - | Tek Taraflı Giriş, L | - | Alüminyum | - | 3 / 16 " | 2 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 2.32 " | €85.89 | ||
1PLO2502 | - | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1PLD42 | 1.08 " | - | 8.26 " | - | - | - | - | 2.46 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1PL2 / 04 | 2.86 " | - | 9.06 " | - | 7 / 16 " | - | - | 2.2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1PLD3502 | 2.22 " | - | - | - | 0.54 " | - | - | 4.15 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00