Burndy 1pl6002 | Uv Dereceli Çoklu Musluk Konektörü 10awg | 22c278 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY 1PL6002 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 10awg | AB6RGT 22C278

BURNDY 1PL6002 Uv Dereceli Çoklu Tap Konnektör 10awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RGT Modeli: 1PL6002Çapraz Referans: 22C278
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
€109.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+UV Dereceli Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPlastisol Kaplı Alüminyum gövde
Bağlayıcı TipiTek Taraflı Giriş, L
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiplastisol
uzunluk2.75 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu600 kcmil
Min. İletken Boyutu10 AWG
Vida malzemesiAlüminyum
Damızlık Boyutu1 / 8 "
Tip2 Port, Tek Taraflı Giriş, L
genişlik2.72 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBağlayıcı TipiYükseklikVida malzemesiVida BoyutuDamızlık BoyutuTipgenişlikÜcret
BURNDY 1PLD2503 Uv Dereceli Multitap Konnektör 10awg | AB6RGN 22C274 1PLD2503-Çift Taraflı Giriş, T-Kalay Kaplı Çelik-3 / 8 "3 Port, Çift Taraflı Giriş, T2.64 "€90.76
BURNDY 1PL3502 Uv Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü 10awg | AB6RGW 22C281 1PL3502-Tek Taraflı Giriş, L-Alüminyum-3 / 16 "2 Port, Tek Taraflı Giriş, L2.32 "€85.89
BURNDY 1PLO2502 UV Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü, 10 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır | CF4BBT 1PLO2502----5 / 8 "--32.67 "-
TEKLİF TALEBİ
BURNDY 1PLD42 UV Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü, 14 AWG İletken Boyutu, Alüminyum | CF4BDM 1PLD421.08 "-8.26 "----2.46 "-
TEKLİF TALEBİ
BURNDY 1PL2/04 UV Dereceli Çoklu Kademe Konnektörü, 14 AWG İletken Boyutu, Alüminyum | CF4BHD 1PL2 / 042.86 "-9.06 "-7 / 16 "--2.2 "-
TEKLİF TALEBİ
BURNDY 1PLD2504 UV Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü, 10 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır | CF4BHE 1PLD25043.91 "---5 / 8 "--32.67 "-
TEKLİF TALEBİ
BURNDY 1PLD3502 UV Dereceli Çoklu Musluk Konnektörü, 10 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır | CF4BHF 1PLD35022.22 "---0.54 "--4.15 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY 1PL6002 Uv Dereceli Çoklu Tap Konnektör 10awg
€109.94 / Adet