Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY ASA1000U İstifleme Adaptörü 1/0AWG 1.25 İnç | AB6RFF 22C227

BURNDY ASA1000U İstifleme Adaptörü 1/0AWG 1.25In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RFF Modeli: ASA1000UÇapraz Referans: 22C227
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
€29.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İstifleme Adaptörü
gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
Bağlayıcı Tipiİstifleme Adaptörü
uzunluk1.25 "
MalzemeKalay Kaplamalı Alüminyum
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu1000 kcmil
Min. İletken Boyutu1 / 0 AWG
TipTicari
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutugenişlikÜcret
BURNDY ASA800U İstifleme Adaptörü 1/0AWG 1.13In | AB6RFD 22C225 ASA800U1.13 "800 kcmil1"€27.25
BURNDY ASA250U İstifleme Adaptörü 1/0AWG 1In | AB6RFE 22C226 ASA250U1"250 kcmil0.78 "€20.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY ASA1000U İstifleme Adaptörü 1/0AWG 1.25In
€29.47 / Adet