Burndy Ayp500 | Alüminyum Ofset Adaptör 500 Kcmil | 22p107 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY AYP500 Alüminyum Ofset Adaptör 500 Kcmil | AB6XHG 22P107

BURNDY AYP500 Alüminyum Ofset Adaptör 500 Kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XHG Modeli: AYP500Çapraz Referans: 22P107
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
€123.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Sıkıştırma Adaptörü
Bağlayıcı TipiPim Terminali
Çap11 / 16 "
Yükseklik1.31
uzunluk3.08
Maks. Voltaj35kv
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu500 kcmil
Min. Tel Boyutu4 / 0 AWG
TipAL / CU Kablosu
genişlik1.46 "
Tel türüAL Str-Boyutu, CU Str-Boyutu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Kalay-elektro Kaplama, Kauçuk İzolasyon
  • Blackburn PA50, T&B 61965

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuTipgenişlikÜcret
BURNDY AYP2 Alüminyum Sıkıştırma Adaptörü 2 Awg | AB6XHN 22P113 AYP215 / 64 ".601.85 "2 AWG6 AWGAL / CU İletkenler0.6 "€31.70
BURNDY AYP1/0 Alüminyum Sıkıştırma Adaptörleri 1/0 Awg | AB6XHQ 22P115 AYP1 / 019 / 64 ".602.011 / 0 AWG1 AWGAL / CU İletkenler0.6 "€43.92
BURNDY AYP750 Alüminyum Sıkıştırma Adaptörleri 700 - 750 Kcmil | AB6XHR 22P116 AYP75013 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kcmilAL / CU İletkenler1.46 "€146.44
BURNDY AYP4 Alüminyum Sıkıştırma Adaptörleri 4 Awg | AB6XHT 22P117 AYP415 / 64 ".601.85 "4 AWG6 AWGAL / CU İletkenler0.6 "€32.98
BURNDY AYP1 Alüminyum Sıkıştırma Adaptörleri 1 Awg | AB6XHU 22P118 AYP117 / 64 ".602.011 AWG2 AWGAL / CU İletkenler0.6 "€40.27
BURNDY AYP350 Alüminyum Sıkıştırma Adaptörleri 350 Kcmil | AB6XHV 22P119 AYP35037 / 64 "1.102.75 "350 kcmil3 / 0 AWGAL / CU İletkenler1.11 "€84.33
BURNDY AYP250 Alüminyum Sıkıştırma Adaptörleri 250 Kcmil | AB6XHW 22P120 AYP25015 / 32 "1.102.63250 kcmil1 / 0 AWGAL / CU İletkenler1.11 "€79.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY AYP500 Alüminyum Ofset Adaptör 500 Kcmil
€123.41 / Adet