BURNDY BA16EF10 Çatal Terminal, 22 AWG İletken Boyutu, Kırmızı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Terminali |
Delik büyüklüğü | 0.39 " |
Yalıtım Tipi | Vinil |
Delik Sayısı | 1 |
Uzunluk | 0.95 " |
UPC | 7818100267622 |
PLATFORM | Model | Renk kodu | İletken Aralığı | Delik büyüklüğü | Maks. Çap | Uzunluk | Damızlık Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP1410F | Mavi | 9.07 " | 0.39 " | - | 0.95 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP1010F | Sarı | 8.6 " | 0.39 " | - | 1.07 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP168F | Kırmızı | 0.25 " | 0.33 " | - | 0.86 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP148F | Mavi | - | 0.33 " | - | 0.86 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP1610F | Kırmızı | 0.25 " | 0.39 " | - | 0.95 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP166F | Kırmızı | 0.25 " | 0.27 " | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TP108F | - | 8.6 " | 0.33 " | - | 0.98 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00