BURNDY BBB14412F Bakır Bara, 24 Delikli, 1/4 x 4 x 12 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bara |
Çubuk Uzunluğu | 12 " |
Bar Kalınlığı (In.) | 0.25 |
Çubuk Genişliği (In.) | 4 |
Delik büyüklüğü | 0.25 |
Delik Sayısı | 24 |
UPC | 7818104893699 |
genişlik | 5.14 " |
PLATFORM | Model | Çubuk Uzunluğu | Delik büyüklüğü | Delik Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB14416G | 16 " | 0.25 | 24 | 5.14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BBB14412E | 12 " | 0.25 | 18 | 5.14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BBB14410C | 10 " | 0.25 | - | 5.14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BBB14224B | - | 0.5 " | - | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BBB14210A | 10 " | 0.5 " | 16 | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BBB14420J | - | 0.25 | - | 5.14 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BBB424UD | - | - | - | 5.14 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00