BURNDY BDBLCS6R3 Güç Dağıtım Bloğu, 3 Kutuplu, 760 A
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Dağıtım Bloğu |
Current Rating | 760A |
Yükseklik | 4.15 " |
Maks. Voltaj | 600V |
Uzunluk | 0.42 " |
UPC | 7818106761966 |
genişlik | 2.14 " |
Model | Current Rating | Min. Gerilim | Kutup sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
BDBLCS5W1FS | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBLCS4T1FS | 12.59 " | - | 1 | 3.25 | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBLCS6R1FS | 760A | - | 1 | 3.25 | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBLCS4K1FS | 12.59 " | - | 1 | 3.25 | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBCS1C3 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBLCS4K1 | 12.59 " | - | 1 | 3.25 | - | TEKLİF TALEBİ
|
BDBLCS6V3 | 760A | - | 3 | 0.42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00