Burndy Önlükler2503 | Çoklu Musluk Konektörü 10awg 2.97 inç | 22c262 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY BIBS2503 Çoklu Bağlantı Konnektörü 10awg 2.97 inç | AB6RGA 22C262

BURNDY BIBS2503 Çoklu Tap Konnektör 10awg 2.97in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RGA Modeli: BIBS2503Çapraz Referans: 22C262
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
€80.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPlastisol Kaplı Alüminyum gövde
Bağlayıcı TipiTek Taraflı Giriş, L
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiPVC
uzunluk2.97 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu250 kcmil
Min. İletken Boyutu10 AWG
Vida malzemesiKalay Kaplı Çelik
Damızlık Boyutu5 / 16 "
Tip3 Port, Tek Taraflı Giriş, L
UPC781810223994
genişlik2.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPort SayısıBağlayıcı TipiYükseklikÇalışma gerilimiUzunlukVida malzemesiDamızlık BoyutuTipÜcret
BURNDY BIT2/0 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 1.52 inç | AB6RFH 22C245 BIT2 / 0-Tek Taraflı Giriş, L---Kalay Kaplı Çelik1 / 8 "2 Port, Tek Taraflı Giriş, L€38.19
BURNDY BIT250 Çoklu Bağlantı Konnektörü 10awg 2.13 inç | AB6RFJ 22C246 BIT250-Tek Taraflı Giriş, L---Kalay Kaplı Çelik1 / 4 "2 Port, Tek Taraflı Giriş, L€76.18
BURNDY BIBS43 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 1.51 inç | AB6RFK 22C248 BIBS43-Tek Taraflı Giriş, L---Kalay Kaplı Çelik1 / 8 "3 Port, Tek Taraflı Giriş, L€43.40
BURNDY BIBD2503 Çoklu Bağlantı Konnektörü 10awg 2.97 inç | AB6RFN 22C251 BIBD2503-Çift Taraflı Giriş, T---Kalay Kaplı Çelik3 / 8 "3 Port, Çift Taraflı Giriş, T€78.45
BURNDY BIBS2/03 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 2.19 inç | AB6RFP 22C252 BİBS2 / 03-Tek Taraflı Giriş, L---Kalay Kaplı Çelik5 / 16 "3 Port, Tek Taraflı Giriş, L€68.21
BURNDY BIBD2/03 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 2.19 inç | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-Çift Taraflı Giriş, T---Kalay Kaplı Çelik3 / 16 "3 Port, Çift Taraflı Giriş, T€70.22
BURNDY BIBD2/02 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 1.56 inç | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-Çift Taraflı Giriş, T---Kalay Kaplı Çelik3 / 16 "2 Port, Çift Taraflı Giriş, T€63.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY BIBS2503 Çoklu Tap Konnektör 10awg 2.97in
€80.85 / Adet