BUSSMANN Amerikan Cam ve Seramik Sigortalar: AGX Serisi
stil | Model | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AGX-1 | 1 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 5 | €17.02 | |
A | AGX-1-1 / 2 | 1.5 | 100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA | 5 | €14.00 | |
A | AGX-1/2 | 1/2 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 5 | €28.15 | |
A | AGX-1/4 | 1/4 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 5 | €21.88 | |
A | AGX-1/8 | 1/8 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 5 | €36.75 | |
A | AGX-1/10 | 1/10 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 5 | €37.63 | |
A | AGX-2 | 2 | 100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA | 5 | €15.57 | |
B | AGX-2-1 / 2 | 2.5 | 100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA | 5 | €14.00 | |
B | AGX-3 | 3 | 100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA | 5 | €18.17 | |
A | AGX-3/4 | 3/4 | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 5 | €21.88 | |
B | AGX-4 | 4 | 200 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 5 | €14.00 | |
B | AGX-5 | 5 | 200 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 5 | €15.44 | |
C | AGX-6 | 6 | 1 VAC'de 32kA, 200 VAC'de 250A, 200 VAC'de 125A | 5 | €9.62 | |
C | AGX-10 | 10 | 1 VAC'de 32kA, 200 VAC'de 250A, 200 VAC'de 125A | 5 | €9.62 | |
C | AGX-15 | 15 | 200 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 5 | €9.63 | |
C | AGX-20 | 20 | 1 VAC'de 32kA, 10 VAC'de 125kA | 5 | €10.24 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Masa Aksesuarları
- Düz Bıçaklı Fişler
- Döner Bağlantı Elemanları ve Birlikler
- Tehlikeli Yer Aydınlatma Armatürleri
- Termoplastik Kaynakçılar
- Soğutma
- Laboratuvar Aletleri
- Plastik maddeler
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- BATTALION Kaplamalı Finish Ayarlanabilir Kapı Yayı
- NEWBORN Katalizör Karıştırıcı
- FERNCO Boru Bağlantıları
- PALMGREN Arboga Matkap Presleri
- ANVIL Dövme Çelik Haçlar
- Cementex USA Ofset Kutu Başı Anahtarları
- DAYTON Taşlama Tezgahları
- WEG ACW125W-Serisi Kompakt Tip Devre Kesiciler
- WEG VRC0-Serisi Bastırma Blokları