BURNDY BIPC4/06 Yalıtımlı Konnektör, 6 - 1/0 AWG Kablo Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Konektör |
Cıvata Ölçüsü | 57 - 60 " |
Kurulum Torku | 250 Lbs-İnç |
Maks. Voltaj | 300V |
Uzunluk | 2.12 " |
genişlik | 3" |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Min. Gerilim | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPC350350 | - | - | 2.620 " | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00