BURNDY BITO750 Çoklu Tap Konnektör, 2 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çoklu Musluk Bağlantısı |
Port Sayısı | 2 |
Uzunluk | 2.87 " |
genişlik | 4.5 " |
PLATFORM | Model | Vida malzemesi | Bağlayıcı Tipi | Yalıtım Tipi | Damızlık Boyutu | Tip | genişlik | uzunluk | Maks. Alan sayısı İletken Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT4 | Kalay Kaplı Çelik | Tek Taraflı Giriş, L | - | 1 / 8 " | 2 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 1.16 " | 1.25 " | 4 AWG | €31.55 | ||
BIT600 | Alüminyum | Tek Taraflı Giriş, L | - | 1 / 8 " | 2 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 2.72 " | 2.75 " | 600 kcmil | €131.12 | ||
BITO2 / 0 | Alüminyum | Çift Taraflı Giriş, Z | - | 11 / 16 " | 2 Port, Çift Taraflı Giriş, Z | 1.52 " | 1.56 " | 2 / 0 AWG | €43.89 | ||
BIT350 | Alüminyum | Tek Taraflı Giriş, L | - | 1 / 8 " | 2 Port, Tek Taraflı Giriş, L | 2.32 " | 2.5 " | 350 kcmil | €90.14 | ||
BITO4 | - | - | - | - | - | 2.46 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BIT750 | - | - | - | - | - | 36.5 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BITO350 | - | - | - | - | - | 4.15 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00