Burndy Bito2/0 | Çoklu Musluk Konektörü 14awg 1.56 inç | 22c257 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY BITO2/0 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 1.56 inç | AB6RFV 22C257

BURNDY BITO2/0 Çoklu Tap Konnektör 14awg 1.56in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RFV Modeli: BITO2/0Çapraz Referans: 22C257

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€43.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPlastisol Kaplı Alüminyum gövde
Bağlayıcı TipiÇift Taraflı Giriş, Z
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiplastisol
uzunluk1.56 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu2 / 0 AWG
Min. İletken Boyutu14 AWG
Vida malzemesiAlüminyum
Damızlık Boyutu11 / 16 "
Tip2 Port, Çift Taraflı Giriş, Z
genişlik1.52 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida malzemesiBağlayıcı TipiYalıtım TipiDamızlık BoyutuTipgenişlikuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuÜcret
BURNDY BIT4 Çoklu Bağlantı Konnektörü 14awg 1.25 inç | AB6RFG 22C244 BIT4Kalay Kaplı ÇelikTek Taraflı Giriş, L-1 / 8 "2 Port, Tek Taraflı Giriş, L1.16 "1.25 "4 AWG€31.55
BURNDY BIT600 Çoklu Bağlantı Konnektörü 4awg 2.75 inç | AB6RFU 22C256 BIT600AlüminyumTek Taraflı Giriş, L-1 / 8 "2 Port, Tek Taraflı Giriş, L2.72 "2.75 "600 kcmil€131.12
BURNDY BIT350 Çoklu Bağlantı Konnektörü 10awg 2.5 inç | AB6RFY 22C260 BIT350AlüminyumTek Taraflı Giriş, L-1 / 8 "2 Port, Tek Taraflı Giriş, L2.32 "2.5 "350 kcmil€90.14
BURNDY BITO750 Çoklu Bağlantı Konektörü, 2 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır | CF4AVD BITO750-----4.5 "---
TEKLİF TALEBİ
BURNDY BITO4 Çoklu Bağlantı Konektörü, 8 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır | CF4AVR BITO4-----2.46 "---
TEKLİF TALEBİ
BURNDY BIT750 Çoklu Bağlantı Konektörü, 2 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır | CF4BNH BIT750-----36.5 "---
TEKLİF TALEBİ
BURNDY BITO350 Çoklu Bağlantı Konektörü, 8 AWG İletken Boyutu, Alüminyum/Bakır | CF4BNJ BITO350-----4.15 "---
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY BITO2/0 Çoklu Tap Konnektör 14awg 1.56in
€43.89 / Adet