Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY GAR1726 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 4In | AB6QVP 22A966

BURNDY GAR1726 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 4In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QVP Modeli: GAR1726Çapraz Referans: 22A966

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€184.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Zemin Kelepçesi
gövde MalzemesiBakır alaşımı
İletken Boyutu2/0 AWG - 4 AWG
uzunluk4"
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu2 / 0 AWG
Min. İletken Boyutu4 AWG
Çubuk Dia.1-5 / 8 "ila 1-7 / 8" Çubuk, 1-1 / 2 "Boru
TipTicari
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8535908060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Blackburn Şefi15821

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuÇubuk Dia.genişlikÜcret
BURNDY GAR6426 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2 / 0 AWG4 AWG5/8 "ila 3/4" Çubuk, 3/8 "Boru2.06 "€117.19
BURNDY GAR6429 Boru Zemin Kelepçesi 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil - 2/02.88 "250 kcmil2 / 0 AWG5/8 "ila 3/4" Çubuk, 3/8 "Boru2.06 "€119.12
BURNDY GAR1826 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG - 4 AWG4.25 "2 / 0 AWG4 AWG2 "- 2-3 / 8" Çubuk, 2 "Boru3.69 "€191.87
BURNDY GAR1426 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG - 4 AWG3"2 / 0 AWG4 AWG7/8 "- 1" Çubuk, 1/2 "- 3/4" Boru2.38 "€161.36
BURNDY GAR1526 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2 / 0 AWG4 AWG1-1 / 8 "ila 1-1 / 4" Çubuk, 1 "Boru2.62 "€165.03
BURNDY GAR1429 Boru Zemin Kelepçesi 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil - 2/03"250 kcmil2 / 0 AWG7/8 "- 1" Çubuk, 1/2 "- 3/4" Boru2.38 "€175.86
BURNDY GAR1829 Boru Zemin Kelepçesi 1/0AWG 4.5In | AB6QVU 22A970 GAR1829250 kcmil - 2/04.5 "250 kcmil2 / 0 AWG2 "- 2-3 / 8" Çubuk, 2 "Boru3.69 "€202.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY GAR1726 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 4In
€184.14 / Adet