Burndy Gar1929 | Boru Topraklama Kelepçesi 1/0awg 5 inç | 22a973 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY GAR1929 Boru Zemin Kelepçesi 1/0AWG 5In | AB6QVX 22A973

BURNDY GAR1929 Boru Zemin Kelepçesi 1/0AWG 5In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QVX Modeli: GAR1929Çapraz Referans: 22A973
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
€252.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Zemin Kelepçesi
gövde MalzemesiBakır alaşımı
İletken Boyutu250 kcmil - 2/0
uzunluk5"
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu250 kcmil
Min. İletken Boyutu2 / 0 AWG
Çubuk Dia.2-1 / 2 "ila 2-7 / 8" Çubuk, 2-1 / 2 "Boru
TipTicari
genişlik4.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8535908060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Blackburn Şefi21225

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuÇubuk Dia.genişlikÜcret
BURNDY GAR6426 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2 / 0 AWG4 AWG5/8 "ila 3/4" Çubuk, 3/8 "Boru2.06 "€117.19
BURNDY GAR6429 Boru Zemin Kelepçesi 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil - 2/02.88 "250 kcmil2 / 0 AWG5/8 "ila 3/4" Çubuk, 3/8 "Boru2.06 "€119.12
BURNDY GAR1826 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG - 4 AWG4.25 "2 / 0 AWG4 AWG2 "- 2-3 / 8" Çubuk, 2 "Boru3.69 "€191.87
BURNDY GAR1726 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG - 4 AWG4"2 / 0 AWG4 AWG1-5 / 8 "ila 1-7 / 8" Çubuk, 1-1 / 2 "Boru3.25 "€184.14
BURNDY GAR1426 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG - 4 AWG3"2 / 0 AWG4 AWG7/8 "- 1" Çubuk, 1/2 "- 3/4" Boru2.38 "€161.36
BURNDY GAR1526 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2 / 0 AWG4 AWG1-1 / 8 "ila 1-1 / 4" Çubuk, 1 "Boru2.62 "€165.03
BURNDY GAR1429 Boru Zemin Kelepçesi 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil - 2/03"250 kcmil2 / 0 AWG7/8 "- 1" Çubuk, 1/2 "- 3/4" Boru2.38 "€175.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY GAR1929 Boru Zemin Kelepçesi 1/0AWG 5In
€252.95 / Adet