Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY GAR3903 Boru Zemin Kelepçesi 4AWG 4.25In | AB6QYN 22C039

BURNDY GAR3903 Boru Zemin Kelepçesi 4AWG 4.25In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QYN Modeli: GAR3903Çapraz Referans: 22C039
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
€120.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Zemin Kelepçesi
gövde MalzemesiBakır alaşımı
İletken Boyutu4/0 AWG - 4 AWG
uzunluk4.25 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu4 / 0 AWG
Min. İletken Boyutu4 AWG
Çubuk Dia.1-1 / 4 "- 2" Boru
TipTicari
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8535908060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuÇubuk Dia.genişlikÜcret
BURNDY GAR6426 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2 / 0 AWG4 AWG5/8 "ila 3/4" Çubuk, 3/8 "Boru2.06 "€117.19
BURNDY GAR6429 Boru Zemin Kelepçesi 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil - 2/02.88 "250 kcmil2 / 0 AWG5/8 "ila 3/4" Çubuk, 3/8 "Boru2.06 "€119.12
BURNDY GAR1826 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG - 4 AWG4.25 "2 / 0 AWG4 AWG2 "- 2-3 / 8" Çubuk, 2 "Boru3.69 "€191.87
BURNDY GAR1726 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG - 4 AWG4"2 / 0 AWG4 AWG1-5 / 8 "ila 1-7 / 8" Çubuk, 1-1 / 2 "Boru3.25 "€184.14
BURNDY GAR1426 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG - 4 AWG3"2 / 0 AWG4 AWG7/8 "- 1" Çubuk, 1/2 "- 3/4" Boru2.38 "€161.36
BURNDY GAR1526 Boru Zemin Kelepçesi 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2 / 0 AWG4 AWG1-1 / 8 "ila 1-1 / 4" Çubuk, 1 "Boru2.62 "€165.03
BURNDY GAR1429 Boru Zemin Kelepçesi 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil - 2/03"250 kcmil2 / 0 AWG7/8 "- 1" Çubuk, 1/2 "- 3/4" Boru2.38 "€175.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY GAR3903 Boru Zemin Kelepçesi 4AWG 4.25In
€120.88 / Adet