Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BURNDY GC3434 Toprak Konnektörü 300 kcmil | AB6QWV 22A996

BURNDY GC3434 Toprak Bağlantısı 300 kcmil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QWV Model: GC3434Çapraz Referans: 22A996
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
€490.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topraklama Konnektörü
gövde MalzemesiBakır alaşımı
İletken Boyutu500 kcmil ile 300 kcmil arası
uzunluk2.82 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu500 kcmil
Min. İletken Boyutu300 kcmil
TipTicari
genişlik2.56 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletken BoyutuuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutugenişlikÜcret
BURNDY GB4C Toprak Konnektörü 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG - 8 AWG1.49 "4 AWG8 AWG1.06 "€71.87
BURNDY GB29 Toprak Konnektörü 2/0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil - 2/02.32 "250 kcmil2 / 0 AWG1.88 "€172.32
BURNDY GB26 Toprak Konnektörü 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2 / 0 AWG4 AWG1.42 "€72.63
BURNDY GB34 Toprak Konnektörü 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500 kcmil ile 300 kcmil arası2.57 "500 kcmil300 kcmil2.31 "€210.74
BURNDY GC2929 Toprak Konnektörü 2/0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil - 2/02.32 "250 kcmil2 / 0 AWG2.04 "€244.89
BURNDY GC2626 Toprak Konnektörü 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2 / 0 AWG4 AWG1.12 "€155.52
BURNDY GBL30 Toprak Konnektörü 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013 GBL30300 kcmil ila 4 AWG2.32 "300 kcmil4 AWG1.88 "€84.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BURNDY GC3434 Toprak Bağlantısı 300 kcmil
€490.48 / Adet